Aperçu
Description du fabricant
191000-16S CPLG
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- MatérielAcier au carbone
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles2766, 27811, FC1951
- Facteur de coupure du tuyau1 po
- Longueur3.34 po
- Longueur totale3.34 po
- Numéro de catalogue du fabricant191000-16S
- FinitionDURA-KOTE
- Filetage de l’extrémité 11
- Taille hexagonale1.25 po
- Diamètre intérieur0.82 po
- Hauteur2.02 po
- TypeRaccord de tuyau
- Angle180 °
- Poids1.16 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Largeur1.75 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité