Aperçu
Description du fabricant
4738-2-4B CPLG TUYAU MÂLE
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalHomme
- Diamètre intérieur du tuyau1/4 po
- MatérielLaiton
- Taille du filetage1/8-27
- Matériau du corpsLaiton
- Série de tuyaux compatibles2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Facteur de coupure du tuyau0.65 po
- Longueur1.40 po
- Longueur totale1.40 po
- Numéro de catalogue du fabricant4738-2-4B
- Numéro CUP du fabricant678146138316
- CUP_NON678146138316
- Taille de l’extrémité 11/8 po
- Filetage de l’extrémité 11/8-27
- Taille hexagonale0.44 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur0.17 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.44 po
- Angle180 °
- Pression de service350 psi
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Diamètre extérieur du tube compatible0.13 po
- Extrémité 2 Taille1/8 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-2
- Largeur0.44 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité