Motion
10004B-102
Raccords de tuyau mâles fixeables sur site Weatherhead série 100 B, tuyau rigide
N° D’ARTICLE MI00329125
N° MFR10004B-102
Prix3.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau mâles fixeables sur site Weatherhead série 100 B, tuyau rigide
N° D’ARTICLE MI00329125
N° MFR10004B-102

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10004B-102 CPLG TUYAU MÂLE
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Taille/type de fin
    1/8 NPT
  • Sexe final
    Homme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Matériel
    Laiton
  • Taille du filetage
    1/8–27 NPT
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    +9500 psi
  • Série de tuyaux compatibles
    H100, H101, H201, H332
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Famille de raccords
    Bride à NPT
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.7 po
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.
  • Couple de rotation maximal
    Raccord fixe
  • Longueur
    1.45 po
  • Longueur totale
    1.45 po
  • Sexe portuaire
    Homme
  • Angle de rotation
    0 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10004B-102
  • Numéro CUP du fabricant
    725975058008
  • CUP_NON
    725975058008
  • Normes respectées
    ISO, SAE
  • Application
    Conduites d'air d'atelier ou de service basse pression.Souvent utilisées pour les conduites de lubrifiant et d'huile basse pression
  • Taille de l’extrémité 1
    1/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/8-27
  • Taille hexagonale
    0.44 po
  • Diamètre intérieur
    0.17 po
  • Hauteur
    0.69 po
  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur
    0.69 po
  • Poids
    0.03 lb
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Poids global
    0.03 lb
  • À utiliser avec
    H100, H101, H201, H332
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.13 po
  • Type de fin 1
    NPTF
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -4
  • Largeur
    0.69 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues