Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalHomme
- Diamètre intérieur du tuyau1/4 po
- MatérielLaiton
- Taille du filetage1/4-18
- Matériau du corpsLaiton
- Série de tuyaux compatibles2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Facteur de coupure du tuyau0.83 po
- Longueur1.63 po
- Longueur totale1.63 po
- Numéro de catalogue du fabricant4738-4-4B
- Numéro CUP du fabricant678146138323
- CUP_NON678146138323
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Filetage de l’extrémité 11/4-18
- Taille hexagonale0.56 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur0.17 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.56 po
- Angle180 °
- Pression de service9500 psi
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Diamètre extérieur du tube compatible0.25 po
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Largeur0.56 po