Motion
2113-04-04-B

Brennan
2113-04-04-B

Raccord de tuyau droit cannelé à NPTF - DI de tuyau 1/4 po, 1/4 NPTF
N° D’ARTICLE MI00329128
N° MFR2113-04-04-B
Prix4.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
2113-04-04-B

Raccord de tuyau droit cannelé à NPTF - DI de tuyau 1/4 po, 1/4 NPTF
N° D’ARTICLE MI00329128
N° MFR2113-04-04-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2113-04-04-B POUSSÉE SUR LE RACCORDEMENT
  • Attachable en laiton pour les applications de tuyau hydraulique basse pression
  • Utilisé avec la série de tuyaux Gates LOL

Spécifications

  • Taille/type de fin
    1/4 NPTF
  • Sexe final
    Homme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Matériel
    Laiton
  • Taille du filetage
    1/4–18 NPTF
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Longueur de la barbe
    0.7 po
  • Série de tuyaux compatibles
    LOC, LOL
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    NPTF
  • Famille de raccords
    Bride à NPTF
  • Couple de rotation maximal
    Raccord fixe
  • Nombre de ports
    2
  • Longueur totale
    1.43 po
  • Sexe portuaire
    Homme
  • Angle de rotation
    0 °
  • Taille hexagonale
    9/16 po
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Poids
    0.05 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif