Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Taille/type de fin1/4 NPT
- Sexe finalHomme
- Diamètre intérieur du tuyau1/4 po
- MatérielLaiton
- Taille du filetage1/4–18 NPT
- Forme d’ajustementDroit
- Pression de fonctionnement maximale+9500 psi
- Série de tuyaux compatiblesH100, H101, H201, H332
- Types de bande compatiblesAucun
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Nom abrégé de la connexion 2Conduite/tuyau/tuyau
- Famille de raccordsBride à NPT
- Facteur de coupure du tuyau0.88 po
- Compatibilité du fabricantCe produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.
- Couple de rotation maximalRaccord fixe
- Longueur1.63 po
- Longueur totale1.63 po
- Sexe portuaireHomme
- Angle de rotation0 °
- Numéro de catalogue du fabricant10004B-104
- Numéro CUP du fabricant725975058015
- CUP_NON725975058015
- Normes respectéesISO, SAE
- ApplicationConduites d'air d'atelier ou de service basse pression.Souvent utilisées pour les conduites de lubrifiant et d'huile basse pression
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Filetage de l’extrémité 11/4-18
- Taille hexagonale0.56 po
- Diamètre intérieur0.17 po
- Hauteur0.69 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur0.69 po
- Poids0.04 lb
- Types de produitsRaccords de tuyau
- Type de fin 2Conduite/tuyau/tuyau
- Poids global0.04 lb
- À utiliser avecH100, H101, H201, H332
- Diamètre extérieur du tube compatible0.25 po
- Type de fin 1NPTF
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Largeur0.69 po
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Danfoss Hansen Universal Quick Disconnect for Data CentersDanfoss Hansen UQD is designed for thermal management applications, available in 4 sizes and has 2 color options. It complies with OCP (Open Compute Project) and exceeds requirements of specified performance characteristics.
View Literature
Danfoss Hansen Universal Quick Disconnect Blind Mate for Data CentersDanfoss UQDB offers a self-alignment feature to help connect in location with limited access or visibility and guarantees 100% helium-leak testing on every coupling.
View Literature
Danfoss Hansen OCP ORV3 Blind Mate Quick Connector for Data CentersDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) has been designed with OCP (Open Compute Project) community to set industry standard for thermal management application in data centers.
View Literature
Danfoss Hansen FD83 Series Coupling for Data CentersDanfoss Hansen's FD83 coupling is designed for fluid transfer and electronics cooling applications where full flow, fluid compatibility and safety are essential.
View Literature
More resources
Danfoss Hansen FD83 Full Flow Quick Disconnect Coupling for Data Centers
Constructed from 303 stainless steel with EPDM seals, Danfoss Hansens FD83 offers high corrosion resistance and broad fluid compatibility.
Danfoss Hansen Aluminium Flat Face ADB Coupling for Data Centers
Danfoss Hansen Aluminium Flat Face ADB coupling is a flat face/dry break coupling used for cooling systems in electric applications with circulating water and antifreeze fluids.