Motion
4738-6-6B
Adaptateur droit Aeroquip (Eaton) - matériau en laiton, DI de tuyau 3/8 po, mâle
N° D’ARTICLE MI00329151
N° MFR4738-6-6B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit Aeroquip (Eaton) - matériau en laiton, DI de tuyau 3/8 po, mâle
N° D’ARTICLE MI00329151
N° MFR4738-6-6B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4738-6-6B CPLG TUYAU MÂLE
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Sexe final
    Homme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Matériel
    Laiton
  • Taille du filetage
    3/8-18
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Série de tuyaux compatibles
    2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.89 po
  • Longueur
    1.76 po
  • Longueur totale
    1.76 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4738-6-6B
  • Numéro CUP du fabricant
    678146138347
  • CUP_NON
    678146138347
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/8-18
  • Taille hexagonale
    0.69 po
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Diamètre intérieur
    0.3 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    0.86 po
  • Angle
    180 °
  • Poids
    1.00 lb
  • Pression de service
    350 psi
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Poids global
    1.00 lb
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.38 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Largeur
    0.86 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif