Aperçu
- Attachable en laiton pour les applications de tuyau hydraulique basse pression
- Utilisé avec la série de tuyaux Gates LOL
Spécifications
- Taille/type de fin3/8 NPTF
- Sexe finalHomme
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- MatérielLaiton
- Taille du filetage3/8–18 NPTF
- Matériau du corpsLaiton
- Forme d’ajustementDroit
- Longueur de la barbe0.83 po
- Série de tuyaux compatiblesLOC, LOL
- Types de bande compatiblesAucun
- Nom abrégé de la connexion 1Barbé
- Nom abrégé de la connexion 2NPTF
- Famille de raccordsBride à NPTF
- Couple de rotation maximalRaccord fixe
- Nombre de ports2
- Longueur totale1.62 po
- Sexe portuaireHomme
- Angle de rotation0 °
- Taille hexagonale11/16 po
- Type de régulation de débitAucun
- Poids0.07 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les moteurs hydrauliques à placage nickelé Food-BevMotion a établi un stock de moteurs plaqués, préparés avec des fiches Brennan et estampillés pour faciliter l’identification du client.
Voir la documentation