Aperçu
- Attachable en laiton pour les applications de tuyau hydraulique basse pression
- Utilisé avec la série de tuyaux Gates LOL
Spécifications
- Taille/type de fin1/2 NPTF
- Sexe finalHomme
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- MatérielLaiton
- Taille du filetage1/2–14 NPTF
- Forme d’ajustementDroit
- Longueur de la barbe1 po
- Série de tuyaux compatiblesLOC, LOL
- Types de bande compatiblesAucun
- Nom abrégé de la connexion 1Barbé
- Nom abrégé de la connexion 2NPTF
- Famille de raccordsBride à NPTF
- Couple de rotation maximalRaccord fixe
- Longueur totale1.86 po
- Sexe portuaireHomme
- Angle de rotation0 °
- Taille hexagonale7/8 po
- Poids0.13 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les moteurs hydrauliques à placage nickelé Food-BevMotion a établi un stock de moteurs plaqués, préparés avec des fiches Brennan et estampillés pour faciliter l’identification du client.
Voir la documentation