Motion
BPN44
Raccord de tuyau droit cannelé à NPTF - DI de tuyau 1/2 po, 1/2 NPTF
N° D’ARTICLE MI00329183
N° MFRBPN44
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de tuyau droit cannelé à NPTF - DI de tuyau 1/2 po, 1/2 NPTF
N° D’ARTICLE MI00329183
N° MFRBPN44
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BPN-44 BARBE DE TUYAU MÂLE

Spécifications

  • Taille/type de fin
    1/2 NPTF
  • Sexe final
    Homme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Matériel
    Laiton
  • Taille du filetage
    1/2–14 NPTF
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Types de bande compatibles
    Pigeonnant
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    NPTF
  • Famille de raccords
    Bride à NPTF
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +70 °F
  • Couple de rotation maximal
    Raccord fixe
  • Sexe portuaire
    Homme
  • Angle de rotation
    0 °
  • Température de fonctionnement maximale
    +70 °F
  • Poids
    0.12 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif