Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalFemme
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage11/16-16
- Série de tuyaux compatibles302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
- Nom abrégé de la connexion 1FPT
- Facteur de coupure du tuyau1.92 po
- Longueur2.82 po
- Longueur totale2.82 po
- Numéro de catalogue du fabricantFJ9706-0606S
- Numéro CUP du fabricant678146066060
- CUP_NON678146066060
- Taille de l’extrémité 111/16 po
- Filetage de l’extrémité 111/16-16
- Taille hexagonale0.81 po
- Style de fin 1FPT
- Diamètre intérieur0.24 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.94 po
- Angle180 °
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Diamètre extérieur0.81 po
- Poids0.79 lb
- Pression de service9000 psi
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.79 lb
- Diamètre extérieur du tube compatible0.38 po
- Extrémité 2 Taille3/8 po
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Largeur0.81 po