07.421-6-6
Raccord tournant femelle BSP marine militaire Aeroquip série 07.421
N° D’ARTICLE MI00329282
N° MFR07.421-6-6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord tournant femelle BSP marine militaire Aeroquip série 07.421
N° D’ARTICLE MI00329282
N° MFR07.421-6-6
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
07421-6-6 RACCORD DE TUYAU RÉUTILISABLE
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Vaste gamme de styles et de configurations
  • Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Sexe final
    Femme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Taille du filetage
    G3/8-19
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
  • Nom abrégé de la connexion 1
    BSPP
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.44 po
  • Longueur
    2.34 po
  • Longueur totale
    2.34 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    07.421-6-6
  • Numéro CUP du fabricant
    678146043580
  • CUP_NON
    678146043580
  • Finition
    Dura-Kote
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    G3/8-19
  • Style de fin 1
    BSPP
  • Diamètre intérieur
    1.04 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    1.22 po
  • Angle
    180 °
  • Poids
    0.23 lb
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Poids global
    0.23 lb
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Largeur
    1.22 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif