Aperçu
Description du fabricant
4742-5-4B CPLG HOMME
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalHomme
- Diamètre intérieur du tuyau1/4 po
- MatérielLaiton
- Taille du filetage1/2-20
- Série de tuyaux compatibles2556
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 45
- Facteur de coupure du tuyau0.89 po
- Longueur1.64 po
- Longueur totale1.64 po
- Numéro de catalogue du fabricant4742-5-4B
- Numéro CUP du fabricant678146056078
- CUP_NON678146056078
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Filetage de l’extrémité 11/2-20
- Taille hexagonale0.5 po
- Style de fin 1SAE 45
- Diamètre intérieur0.17 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.69 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur0.5 po
- Poids0.04 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Poids global0.04 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau4
- Largeur0.69 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité