4742-8B
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip (Eaton) série 4742 Évasion mâle SAE 45˚ JIC - matériau en laiton, DI de tuyau 1/2 po., mâle
N° D’ARTICLE MI00329349
N° MFR4742-8B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip (Eaton) série 4742 Évasion mâle SAE 45˚ JIC - matériau en laiton, DI de tuyau 1/2 po., mâle
N° D’ARTICLE MI00329349
N° MFR4742-8B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4742-8B CPLG HOMME
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Sexe final
    Homme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Matériel
    Laiton
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Série de tuyaux compatibles
    2556
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 45
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.08 po
  • Longueur
    2.12 po
  • Longueur totale
    2.12 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4742-8B
  • Numéro CUP du fabricant
    678146138385
  • CUP_NON
    678146138385
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Taille hexagonale
    0.81 po
  • Style de fin 1
    SAE 45
  • Diamètre intérieur
    0.39 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    0.98 po
  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur
    0.81 po
  • Poids
    0.11 lb
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Poids global
    0.11 lb
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Largeur
    0.98 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif