Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalFemme
- Diamètre intérieur du tuyau1/4 po
- MatérielLaiton
- Taille du filetage7/16-20
- Série de tuyaux compatiblesTuyau 2556
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Facteur de coupure du tuyau0.71 po
- Longueur1.46 po
- Longueur totale1.46 po
- Numéro de catalogue du fabricant4797-4B
- Numéro CUP du fabricant678146056702
- CUP_NON678146056702
- Taille de l’extrémité 17/16 po
- Filetage de l’extrémité 17/16-20
- Taille hexagonale0.5625 po
- Style de fin 1EIG
- Diamètre intérieur0.17 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.56 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur0.5625 po
- Poids0.80 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Poids global0.80 lb
- Diamètre extérieur du tube compatible0.25 po
- Taille du tableau de bord du tuyau4
- Largeur0.56 po