Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalFemme
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- MatérielLaiton
- Taille du filetage9/16-18
- Série de tuyaux compatibles2556 2565 2575 FC332 FC647 H201
- Nom abrégé de la connexion 1JIC 37
- Facteur de coupure du tuyau0.8 po
- Longueur1.75 po
- Longueur totale1.75 po
- Numéro de catalogue du fabricant4741-6B
- Numéro CUP du fabricant678146056061
- CUP_NON678146056061
- Taille de l’extrémité 19/16 po
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- Taille hexagonale0.6875 po
- Style de fin 1JIC 37
- Diamètre intérieur0.3 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.69 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur0.6875 po
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Largeur0.69 po