2111-06-06-B

Brennan
2111-06-06-B

Raccord de tuyau droit cannelé à JIC - 3/8 po DI de tuyau, no 6 JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00329370
N° MFR2111-06-06-B
Price$6.74/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
2111-06-06-B

Raccord de tuyau droit cannelé à JIC - 3/8 po DI de tuyau, no 6 JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00329370
N° MFR2111-06-06-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$6.74/each

Aperçu

Description du fabricant
2111-06-06-B POUSSÉE SUR LE RACCORDEMENT
  • Champ en laiton attachable pour les applications de tuyau hydraulique basse pression
  • Utilisé avec la série de tuyaux Gates LOL

Spécifications

  • Taille/type de fin
    No 6 JIC 37° Évasé
  • Sexe final
    Femme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Matériel
    Laiton
  • Taille du filetage
    9/16–18 EIG
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Longueur de la barbe
    0.83 po
  • Série de tuyaux compatibles
    LOC, LOL
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    JIC
  • Famille de raccords
    Barbé à JIC
  • Nombre de ports
    2
  • Longueur totale
    1.7 po
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Taille hexagonale
    11/16 po
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Poids
    0.06 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif