Aperçu
Description du fabricant
4797-8-6B CPLG SWV FEMELLE
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Sexe finalFemme
- MatérielLaiton
- Taille du filetage3/4-16
- Série de tuyaux compatiblesTuyau 2556
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Facteur de coupure du tuyau0.93 po
- Longueur2.03 po
- Longueur totale2.03 po
- Numéro de catalogue du fabricant4797-8-6B
- Numéro CUP du fabricant678146138439
- CUP_NON678146138439
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Taille hexagonale0.867 po
- Style de fin 1EIG
- Diamètre intérieur0.3 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.87 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur0.867 po
- Poids0.11 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Poids global0.11 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Largeur0.87 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité