Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalFemme
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- MatérielLaiton
- Taille du filetage3/4-16
- Série de tuyaux compatibles2556 2565 2575 FC332 FC647 H201
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Facteur de coupure du tuyau0.93 po
- Longueur1.95 po
- Longueur totale1.95 po
- Numéro de catalogue du fabricant4797-8B
- Numéro CUP du fabricant678146138446
- CUP_NON678146138446
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Taille hexagonale0.875 po
- Style de fin 1EIG
- Diamètre intérieur0.39 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.88 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur0.875 po
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Taille du tableau de bord du tuyau8
- Largeur0.88 po