Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalFemme
- Diamètre intérieur du tuyau3/4 po
- MatérielLaiton
- Taille du filetage1 1/16-12
- Matériau du corpsLaiton
- Série de tuyaux compatiblesTuyau 2556
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Facteur de coupure du tuyau1.19 po
- Longueur2.94 po
- Longueur totale2.94 po
- Numéro de catalogue du fabricant4741-12B
- Numéro CUP du fabricant678146056054
- CUP_NON678146056054
- Taille de l’extrémité 11 1/16 po
- Filetage de l’extrémité 11 1/16-12
- Taille hexagonale1.25 po
- Style de fin 1EIG
- Diamètre intérieur0.61 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.25 po
- Angle180 °
- Poids0.80 lb
- Pression de service3300 psi
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Poids global0.80 lb
- Diamètre extérieur du tube compatible0.75 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Largeur1.25 po