Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalFemme
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- MatérielLaiton
- Taille du filetage5/8-18
- Série de tuyaux compatibles2556
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Facteur de coupure du tuyau0.81 po
- Longueur1.75 po
- Longueur totale1.75 po
- Numéro de catalogue du fabricant4739-6B
- Numéro CUP du fabricant678146138354
- CUP_NON678146138354
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Filetage de l’extrémité 15/8-18
- Taille hexagonale0.75 po
- Style de fin 1EIG
- Diamètre intérieur0.3 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.86 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur0.86 po
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Diamètre extérieur du tube compatible0.375 po
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Largeur0.86 po