Motion
10008B-608
Weatherhead 100 B Series Field Attachable Hose Fittings JIC 37 Female Swivel
N° D’ARTICLE MI00329437
N° MFR10008B-608
Prix6.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Weatherhead 100 B Series Field Attachable Hose Fittings JIC 37 Female Swivel
N° D’ARTICLE MI00329437
N° MFR10008B-608

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10008B-608 CPLG SWV FEMELLE
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Taille/type de fin
    3/4 po
  • Sexe final
    Femme
  • Matériel
    Laiton
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Série de tuyaux compatibles
    H100, H101, H201, H332
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC 37
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Famille de raccords
    Barbé à JIC
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.02 po
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.
  • Longueur
    2.03 po
  • Longueur totale
    2.03 po
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10008B-608
  • Numéro CUP du fabricant
    725975058510
  • CUP_NON
    725975058510
  • Application
    Conduites d'air d'atelier ou de service basse pression.Souvent utilisées pour les conduites de lubrifiant et d'huile basse pression
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Taille hexagonale
    0.88 po
  • Diamètre intérieur
    0.39 po
  • Hauteur
    1.01 po
  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur
    0.98 po
  • Poids
    0.05 lb
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Poids global
    0.05 lb
  • À utiliser avec
    H100, H101, H201, H332
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.5 po
  • Type de fin 1
    JIC 37
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Largeur
    1.01 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues