Aperçu
Description du fabricant
4739-12B CPLG SWV FEMELLE
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Sexe finalFemme
- MatérielLaiton
- Taille du filetage1 1/16-14
- Série de tuyaux compatibles2556
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Facteur de coupure du tuyau1.19 po
- Longueur2.76 po
- Longueur totale2.76 po
- Numéro de catalogue du fabricant4739-12B
- Numéro CUP du fabricant678146055996
- CUP_NON678146055996
- Taille de l’extrémité 11 1/16 po
- Filetage de l’extrémité 11 1/16-14
- Taille hexagonale1.25 po
- Style de fin 1EIG
- Diamètre intérieur0.61 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.25 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur1.004 po
- Poids0.80 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Poids global0.80 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Largeur1.25 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité