Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Sexe finalHomme
- MatérielLaiton
- Taille du filetage7/16-20
- Matériau du corpsLaiton
- Série de tuyaux compatiblesTuyau 2556
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 45
- Facteur de coupure du tuyau0.75 po
- Longueur1.50 po
- Longueur totale1.50 po
- Numéro de catalogue du fabricant4740-4B
- Numéro CUP du fabricant678146056023
- CUP_NON678146056023
- Taille de l’extrémité 17/16 po
- Filetage de l’extrémité 17/16-20
- Taille hexagonale0.44 po
- Style de fin 1SAE 45
- Diamètre intérieur0.17 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.44 po
- Angle180 °
- Poids0.04 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Poids global0.04 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Largeur0.44 po