Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Sexe finalHomme
- MatérielLaiton
- Taille du filetage1/2-20
- Série de tuyaux compatiblesTuyau 2556
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 45
- Facteur de coupure du tuyau0.82 po
- Longueur1.58 po
- Longueur totale1.58 po
- Numéro de catalogue du fabricant4740-5-4B
- Numéro CUP du fabricant678146056030
- CUP_NON678146056030
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Filetage de l’extrémité 11/2-20
- Taille hexagonale0.5 po
- Style de fin 1SAE 45
- Diamètre intérieur0.17 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.50 po
- Angle180 °
- Poids0.79 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Poids global0.79 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Largeur0.50 po