Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Sexe finalHomme
- MatérielLaiton
- Taille du filetage5/8-18
- Série de tuyaux compatiblesTuyau 2556
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 45
- Facteur de coupure du tuyau0.86 po
- Longueur1.72 po
- Longueur totale1.72 po
- Numéro de catalogue du fabricant4740-6B
- Numéro CUP du fabricant678146138361
- CUP_NON678146138361
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Filetage de l’extrémité 15/8-18
- Taille hexagonale0.63 po
- Style de fin 1SAE 45
- Diamètre intérieur0.3 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.63 po
- Angle180 °
- Poids0.07 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Poids global0.07 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Largeur0.63 po