Motion
4740-8B
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 4740 Évasion mâle inversée SAE 45˚
N° D’ARTICLE MI00329487
N° MFR4740-8B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 4740 Évasion mâle inversée SAE 45˚
N° D’ARTICLE MI00329487
N° MFR4740-8B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4740-8B RACCORD TOURNANT MÂLE
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Sexe final
    Homme
  • Matériel
    Laiton
  • Taille du filetage
    3/4-18
  • Série de tuyaux compatibles
    Tuyau 2556
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 45
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.94 po
  • Longueur
    1.96 po
  • Longueur totale
    1.96 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4740-8B
  • Numéro CUP du fabricant
    678146056047
  • CUP_NON
    678146056047
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-18
  • Taille hexagonale
    0.75 po
  • Style de fin 1
    SAE 45
  • Diamètre intérieur
    0.39 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    0.75 po
  • Angle
    180 °
  • Poids
    0.79 lb
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Poids global
    0.79 lb
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Largeur
    0.75 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif