Motion
10008B-B08
Raccords de flexible mâles inversés à fixation sur site Weatherhead série 100 B
N° D’ARTICLE MI00329492
N° MFR10008B-B08
Prix21.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de flexible mâles inversés à fixation sur site Weatherhead série 100 B
N° D’ARTICLE MI00329492
N° MFR10008B-B08

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10008B-B08 RACCORD TOURNANT MÂLE
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Pivot mâle inversé
  • Sexe final
    Homme
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Série de tuyaux compatibles
    H100, H101, H201, H332
  • Nom abrégé de la connexion 1
    MPT
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.97 po
  • Mot-clé de description
    1/2 po 3/4-18 MPT x 1/2 po Ligne/tuyau/tuyau
  • Longueur
    1.99 po
  • Longueur totale
    1.99 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10008B-B08
  • Numéro CUP du fabricant
    725975058534
  • CUP_NON
    725975058534
  • Application
    Conduites d'air d'atelier ou de service basse pression.Souvent utilisées pour les conduites de lubrifiant et d'huile basse pression
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-18
  • Taille hexagonale
    0.75 po
  • Style de fin 1
    MPT
  • Diamètre intérieur
    0.39 po
  • Hauteur
    0.98 po
  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur
    0.98 po
  • Poids
    0.11 lb
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Poids global
    0.11 lb
  • À utiliser avec
    H100, H101, H201, H332
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.5 po
  • Type de fin 1
    MPT
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Largeur
    0.98 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues