Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- MatérielLaiton
- Taille du filetage7/8-18
- Série de tuyaux compatiblesTuyau 2556
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 45
- Facteur de coupure du tuyau1.01 po
- Longueur2.55 po
- Longueur totale2.55 po
- Numéro de catalogue du fabricant4740-10B
- Numéro CUP du fabricant678146056009
- CUP_NON678146056009
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Filetage de l’extrémité 17/8-18
- Taille hexagonale0.88 po
- Style de fin 1SAE 45
- Diamètre intérieur0.48 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.88 po
- Angle180 °
- Poids0.16 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Poids global0.16 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Largeur0.88 po