Aperçu
Description du fabricant
4743-6B CPLG RIGIDE FEMELLE
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalFemme
- MatérielLaiton
- Taille du filetage5/8-18
- Série de tuyaux compatibles2556
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Facteur de coupure du tuyau0.58 po
- Longueur1.41 po
- Longueur totale1.41 po
- Numéro de catalogue du fabricant4743-6B
- Numéro CUP du fabricant678146056115
- CUP_NON678146056115
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Filetage de l’extrémité 15/8-18
- Taille hexagonale0.75 po
- Style de fin 1EIG
- Diamètre intérieur0.3 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.75 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur0.75 po
- Poids0.79 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Poids global0.79 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Largeur0.75 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité