Aperçu
Description du fabricant
TUBE DROIT 4750-6B CPLG
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- MatérielLaiton
- Matériau du corpsLaiton
- Série de tuyaux compatiblesTuyau 2556
- Nom abrégé de la connexion 1Barbe
- Facteur de coupure du tuyau1.21 po
- Longueur2.10 po
- Longueur totale2.10 po
- Numéro de catalogue du fabricant4750-6B
- Numéro CUP du fabricant678146056238
- CUP_NON678146056238
- Style de fin 1Barbe
- Diamètre intérieur0.3 po
- Hauteur0.87 po
- TypeRaccord de tuyau
- Angle180 °
- Diamètre extérieur0.87 po
- Poids0.04 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Poids global0.04 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Largeur0.87 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité