Motion
10006B-C04
Extrémité de tuyau Weatherhead (Eaton) - matériau en laiton, DI de tuyau 3/8 po, mâle
N° D’ARTICLE MI00329588
N° MFR10006B-C04
Prix16.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau Weatherhead (Eaton) - matériau en laiton, DI de tuyau 3/8 po, mâle
N° D’ARTICLE MI00329588
N° MFR10006B-C04

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix16.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10006B-C04 COUDE RIGIDE MÂLE
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Sexe final
    Homme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Matériel
    Laiton
  • Série de tuyaux compatibles
    H100, H101, H201, H332
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.38 po
  • Longueur
    1.37 po
  • Longueur totale
    1.37 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10006B-C04
  • Numéro CUP du fabricant
    725975058442
  • CUP_NON
    725975058442
  • Application
    Conduites d'air d'atelier ou de service basse pression.Souvent utilisées pour les conduites de lubrifiant et d'huile basse pression
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/4-18
  • Taille hexagonale
    0.56 po
  • Diamètre intérieur
    0.3 po
  • Hauteur
    1.76 po
  • Angle
    90 °
  • Diamètre extérieur
    0.87 po
  • Poids
    0.07 lb
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Poids global
    0.07 lb
  • À utiliser avec
    H100, H101, H201, H332
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.25 po
  • Type de fin 1
    NPTF
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Largeur
    0.87 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues