Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalHomme
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1/4-18
- Série de tuyaux compatibles302A 303 1503 2580 2651 FC234 FC300 FC321 FC350 FC355
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Facteur de coupure du tuyau1.23 po
- Longueur2.13 po
- Longueur totale2.13 po
- Numéro de catalogue du fabricant4412-4-6S
- Numéro CUP du fabricant678146055316
- CUP_NON678146055316
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Filetage de l’extrémité 11/4-18
- Taille hexagonale0.56 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur0.24 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.81 po
- Angle180 °
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Diamètre extérieur0.88 po
- Poids0.12 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.12 lb
- Extrémité 2 Taille3/8 po
- Taille du tableau de bord du tuyau4
- Largeur0.81 po