Motion
4412-12-12S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip (Eaton) série 4412 Tuyau mâle - Acier au carbone, DI de tuyau 3/4 po, mâle
N° D’ARTICLE MI00329700
N° MFR4412-12-12S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip (Eaton) série 4412 Tuyau mâle - Acier au carbone, DI de tuyau 3/4 po, mâle
N° D’ARTICLE MI00329700
N° MFR4412-12-12S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4412-12-12S CPLG TUYAU MÂLE
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Sexe final
    Homme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Taille du filetage
    3/4-14
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.67 po
  • Longueur
    3.24 po
  • Longueur totale
    3.24 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4412-12-12S
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-14
  • Taille hexagonale
    1.06 po
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Diamètre intérieur
    0.55 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    1.25 po
  • Angle
    180 °
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Poids
    0.45 lb
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Poids global
    0.45 lb
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -12
  • Largeur
    1.25 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif