Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalFemme
- Diamètre intérieur du tuyau1/4 po
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage7/16-20
- Série de tuyaux compatiblesFC802/FC558
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1.23 po
- Longueur1.97 po
- Longueur totale1.97 po
- Numéro de catalogue du fabricant4411-4S
- Numéro CUP du fabricant678146138156
- CUP_NON678146138156
- Taille de l’extrémité 17/16 po
- Filetage de l’extrémité 17/16-20
- Taille hexagonale0.56 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.13 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.62 po
- Angle180 °
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Diamètre extérieur0.62 po
- Pression de service7000 psi
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Diamètre extérieur du tube compatible0.25 po
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Taille du tableau de bord du tuyau4
- Largeur0.62 po