Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalFemme
- Diamètre intérieur du tuyau5/16 po
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1/2-20
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatiblesFC802/FC558
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Facteur de coupure du tuyau1.35 po
- Longueur2.12 po
- Longueur totale2.12 po
- Numéro de catalogue du fabricant4411-5S
- Numéro CUP du fabricant678146055231
- CUP_NON678146055231
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Filetage de l’extrémité 11/2-20
- Taille hexagonale0.62 po
- Style de fin 1SAE 37
- Diamètre intérieur0.18 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.69 po
- Angle180 °
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Diamètre extérieur0.69 po
- Poids0.79 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.79 lb
- Extrémité 2 Taille5/16 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-5
- Largeur0.69 po