Motion
4411-10S
Adaptateur droit Aeroquip (Eaton) - matériau en acier au carbone, DI de tuyau 5/8 po, femelle
N° D’ARTICLE MI00329735
N° MFR4411-10S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit Aeroquip (Eaton) - matériau en acier au carbone, DI de tuyau 5/8 po, femelle
N° D’ARTICLE MI00329735
N° MFR4411-10S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4411-10S CPLG SWV FEMELLE
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Sexe final
    Femme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    5/8 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Série de tuyaux compatibles
    FC802/FC558
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.81 po
  • Longueur
    3.10 po
  • Longueur totale
    3.10 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4411-10S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146138101
  • CUP_NON
    678146138101
  • Taille de l’extrémité 1
    7/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-14
  • Taille hexagonale
    1 po
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Diamètre intérieur
    0.46 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    1.12 po
  • Angle
    180 °
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Diamètre extérieur
    1.12 po
  • Pression de service
    3800 psi
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.63 po
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Largeur
    1.12 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif