Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalFemme
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage3/4-16
- Série de tuyaux compatiblesFC802/FC558
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 45
- Facteur de coupure du tuyau1.62 po
- Longueur2.78 po
- Longueur totale2.78 po
- Numéro de catalogue du fabricant4401-8S
- Numéro CUP du fabricant678146138088
- CUP_NON678146138088
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Taille hexagonale0.88 po
- Style de fin 1SAE 45
- Diamètre intérieur0.36 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.94 po
- Angle180 °
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Diamètre extérieur0.94 po
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Diamètre extérieur du tube compatible0.5 po
- Extrémité 2 Taille5/16 po
- Taille du tableau de bord du tuyau8
- Largeur0.94 po