Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Sexe finalFemme
- Diamètre intérieur du tuyau3/4 po
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1 1/16-14
- Série de tuyaux compatiblesFC802/FC558
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 45
- Facteur de coupure du tuyau1.92 po
- Longueur3.49 po
- Longueur totale3.49 po
- Numéro de catalogue du fabricant4401-12S
- Numéro CUP du fabricant678146055071
- CUP_NON678146055071
- Taille de l’extrémité 11 1/16 po
- Filetage de l’extrémité 11 1/16-14
- Taille hexagonale1.25 po
- Style de fin 1SAE 45
- Diamètre intérieur0.55 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.25 po
- Angle180 °
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Diamètre extérieur1.25 po
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Taille du tableau de bord du tuyau12
- Largeur1.25 po