Motion
24712N-412
Extrémité de tuyau Weatherhead (Eaton) - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 3/4 po, femelle
N° D’ARTICLE MI00329780
N° MFR24712N-412
Prix49.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau Weatherhead (Eaton) - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 3/4 po, femelle
N° D’ARTICLE MI00329780
N° MFR24712N-412
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
Votre prix49.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
24712N-412 SWV FEMELLE CPLG
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Sexe final
    Femme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    H059 H069 H166 H169 H229 H366 H569
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 45
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.92 po
  • Longueur
    3.49 po
  • Longueur totale
    3.49 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24712N-412
  • Numéro CUP du fabricant
    725975060803
  • CUP_NON
    725975060803
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Application
    Conduites de flexible moyenne pression et haute température pour une variété d’applications, y compris les camions, les véhicules industriels et les petits moteurs où la température peut être un problème.
  • Taille de l’extrémité 1
    1 1/16 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 1/16-14
  • Taille hexagonale
    1.25 po
  • Diamètre intérieur
    0.55 po
  • Hauteur
    1.25 po
  • Angle
    180 °
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Poids
    0.56 lb
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Poids global
    0.56 lb
  • À utiliser avec
    H059 H069 H166 H169 H229 H366 H569
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.75 po
  • Type de fin 1
    SAE 45
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -12
  • Largeur
    1.25 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues