Aperçu
Description du fabricant
CPLG DROIT 4775-16S
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- MatérielAcier au carbone
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1Bride
- Facteur de coupure du tuyau1.5 po
- Longueur2.77 po
- Longueur totale2.77 po
- Numéro de catalogue du fabricant4775-16S
- Numéro CUP du fabricant678146056320
- CUP_NON678146056320
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 11.750 po
- Style de fin 1Bride
- Diamètre intérieur0.82 po
- Hauteur1.75 po
- TypeRaccord de tuyau
- Angle180 °
- Poids1.63 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global1.63 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Largeur1.75 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité