Motion
4775-20-16S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 4775 SAE Code 61
N° D’ARTICLE MI00329800
N° MFR4775-20-16S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 4775 SAE Code 61
N° D’ARTICLE MI00329800
N° MFR4775-20-16S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CPLG DROIT 4775-20-16S
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.09 po
  • Longueur
    3.36 po
  • Longueur totale
    3.36 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4775-20-16S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146056337
  • CUP_NON
    678146056337
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Taille de l’extrémité 1
    2.000 po
  • Style de fin 1
    Bride
  • Diamètre intérieur
    0.82 po
  • Hauteur
    1.92 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Angle
    180 °
  • Poids
    0.97 lb
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Poids global
    0.97 lb
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -16
  • Largeur
    1.66 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif