Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- MatérielAcier au carbone
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nom abrégé de la connexion 1Bride
- Facteur de coupure du tuyau2.56 po
- Longueur4.02 po
- Longueur totale4.02 po
- Numéro de catalogue du fabricant4775-24S
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 12.380 po
- Taille hexagonale1.94 po
- Style de fin 1Bride
- Diamètre intérieur1.28 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur2.38 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur2.11 po
- Poids1.31 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global1.31 lb
- Extrémité 2 Taille1.500 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-24
- Largeur2.38 po