Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage7/16-20
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 45
- Facteur de coupure du tuyau1.06 po
- Longueur1.80 po
- Longueur totale1.80 po
- Numéro de catalogue du fabricant4402-4S
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 17/16 po
- Filetage de l’extrémité 17/16-20
- Taille hexagonale0.56 po
- Style de fin 1SAE 45
- Diamètre intérieur0.13 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.72 po
- Angle180 °
- Poids0.07 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.07 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Largeur0.62 po