Motion
4779-16-12S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip (Eaton) série 4779 Coude SAE Code 61 90˚ - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 3/4 po
N° D’ARTICLE MI00329836
N° MFR4779-16-12S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip (Eaton) série 4779 Coude SAE Code 61 90˚ - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 3/4 po
N° D’ARTICLE MI00329836
N° MFR4779-16-12S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4779-16-12S COUDE DE TÊTE FLG
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    1503
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.17 po
  • Longueur
    4.61 po
  • Longueur totale
    4.61 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4779-16-12S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146056450
  • CUP_NON
    678146056450
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Taille de l’extrémité 1
    1.750 po
  • Style de fin 1
    Bride
  • Diamètre intérieur
    0.55 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    2.77 po
  • Angle
    90 °
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Poids
    0.70 lb
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Poids global
    0.70 lb
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -12
  • Largeur
    1.75 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif