Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- MatérielAcier au carbone
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1Bride
- Facteur de coupure du tuyau2.28 po
- Longueur4.55 po
- Longueur totale4.55 po
- Numéro de catalogue du fabricant4779-20-16S
- Numéro CUP du fabricant678146056474
- CUP_NON678146056474
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 12.000 po
- Style de fin 1Bride
- Diamètre intérieur0.76 po
- Hauteur3.08 po
- TypeRaccord de tuyau
- Angle90 °
- Poids0.79 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.79 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Largeur2.00 po