Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Diamètre intérieur du tuyau1.2500 po
- MatérielAcier au carbone
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
- Nom abrégé de la connexion 1Bride
- Facteur de coupure du tuyau2.65 po
- Longueur5.02 po
- Longueur totale5.02 po
- Numéro de catalogue du fabricant4779-20S
- Numéro CUP du fabricant678146056498
- CUP_NON678146056498
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 12.000 po
- Taille hexagonale1.75 po
- Style de fin 1Bride
- Diamètre intérieur1.05 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur3.37 po
- Angle90 °
- Diamètre extérieur1.91 po
- Poids1.27 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global1.27 lb
- Diamètre extérieur du tube compatible2 po
- Extrémité 2 Taille1.250 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-20
- Largeur2.00 po