Aperçu
Description du fabricant
4779-24S COUDE DE TÊTE FLG
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- MatérielAcier au carbone
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
- Nom abrégé de la connexion 1Bride
- Facteur de coupure du tuyau2.97 po
- Longueur5.61 po
- Longueur totale5.61 po
- Numéro de catalogue du fabricant4779-24S
- Numéro CUP du fabricant678146056528
- CUP_NON678146056528
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 10.375 po
- Taille hexagonale1.94 po
- Style de fin 1Bride
- Diamètre intérieur1.28 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur3.70 po
- Angle90 °
- Diamètre extérieur2.11 po
- Poids0.79 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.79 lb
- Diamètre extérieur du tube compatible0.38 po
- Extrémité 2 Taille1.500 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-24
- Largeur2.38 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité