Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAssemblage du raccord
- Taille/type de finConduite/tuyau/tuyau
- MatérielAcier au carbone
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1Bride
- Facteur de coupure du tuyau3.55 po
- Longueur6.79 po
- Longueur totale6.79 po
- Numéro de catalogue du fabricant4779-32S
- Numéro CUP du fabricant678146138415
- CUP_NON678146138415
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 12.810 po
- Taille hexagonale2.5 po
- Style de fin 1Bride
- Diamètre intérieur1.75 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur4.37 po
- Angle90 °
- Poids2.58 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global2.58 lb
- Taille du tableau de bord du tuyau-32
- Largeur2.81 po