Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nom abrégé de la connexion 1Brasure
- Facteur de coupure du tuyau0.9 po
- Longueur2.19 po
- Longueur totale2.19 po
- Numéro de catalogue du fabricant190000-10S
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Taille hexagonale0.75 po
- Style de fin 1Brasure
- Diamètre intérieur0.46 po
- Hauteur1.13 po
- TypeRaccord de tuyau
- Angle180 °
- Poids0.26 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Largeur1.13 po